Motion
8650S
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.125 pulg. de diámetro del eje, 3.001 pulg. de diámetro exterior, 0.687 pulg. de ancho general, diseño 1L , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297920
No. Fabricante 8650S
Precio30.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.125 pulg. de diámetro del eje, 3.001 pulg. de diámetro exterior, 0.687 pulg. de ancho general, diseño 1L , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01297920
No. Fabricante 8650S
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
Su precio$30.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.001 pulg.
  • Ancho general
    0.687 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.125 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio doble, elemento doble
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 1L
  • Tipo de diseño
    1L
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893515137
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
8650S SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno