Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.629 pulg.
- Ancho general0.285 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 279
- Tipo de diseño279
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893515670
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
9406S SELLO DE ACEITE