Motion
14211
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.438 pulg. de diámetro del eje, 2.003 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general, diseño CRWAR5 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #01298327
No. Fabricante 14211
Price$32.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.438 pulg. de diámetro del eje, 2.003 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general, diseño CRWAR5 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #01298327
No. Fabricante 14211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.51/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    2.003 pulg.
  • Ancho general
    0.313 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.438 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Mangas de desgaste compatibles
    99144
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    CRWAR5
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311013987
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
14211 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron