Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.447 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje1.552 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA78
- Tipo de diseñoHMSA78
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311015622
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- D.E. de goma
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
- Goma en la cara y en la pared interior.