Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.620 pulg.
- Ancho general1.000 pulg.
- Diámetro del eje1.568 pulg.
- Peso0.18 lb
Details
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMS15
- Tipo de diseñoHMS15
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311015912
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
Descripción del fabricante
15692 SELLO DE ACEITE
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla.