Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.551 pulg.
- Ancho general0.531 pulg.
- Diámetro del eje1.654 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA95
- Tipo de diseñoHMSA95
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311017404
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
Descripción del fabricante
16542 SELLO DE ACEITE
- D.E. de goma con cuentas (con canalé) y pared interior
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla para sellado con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble boquilla).