Motion
SPP-31
PIN Martin SPP 31
Artículo MI #01299355
No. Fabricante SPP-31
Precio77.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PIN Martin SPP 31
Artículo MI #01299355
No. Fabricante SPP-31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1
  • Longitud
    4.2
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Peso
    2.00 libras, 1.3
  • Ancho
    1.1

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077321
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADORES DE CIZALLA SPP-31 RAYADOS
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good