Motion
17110
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.730 pulg. de diámetro del eje, 2.336 pulg. de diámetro exterior, 0.470 pulg. de ancho general, diseño HMA95 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01299772
No. Fabricante 17110
Precio28.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.730 pulg. de diámetro del eje, 2.336 pulg. de diámetro exterior, 0.470 pulg. de ancho general, diseño HMA95 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01299772
No. Fabricante 17110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.336 pulg.
  • Ancho general
    0.470 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.730 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMA95
  • Tipo de diseño
    HMA95
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado, labio de polvo auxiliar
  • Número de Upc del fabricante
    085311017992
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.

Descripción general

Descripción del fabricante
17110 SELLO DE ACEITE
  • Caja metálica con caja escalonada invertida
  • Sin carga de primavera
  • Sello de una sola boquilla con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble boquilla").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo