Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.401 pulg.
- Ancho general0.210 pulg.
- Diámetro del eje1.734 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño G2
- Tipo de diseñoG2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311018203
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Lazo único
- Sin carga de primavera
- Carcasa de metal
- Montado.