Motion
40401
Sello de aceite de cuero - Rígido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.506 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 4L , material labial de cuero
Artículo MI #01299907
No. Fabricante 40401
Precio20.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de cuero - Rígido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.506 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 4L , material labial de cuero
Artículo MI #01299907
No. Fabricante 40401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.506 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -50 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 4L
  • Tipo de diseño
    4L
  • Material labial
    Piel
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893468174
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
40401 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo