Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.258 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje1.484 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-50 a 200°F
- Descripción Palabra claveDiseño 4L
- Tipo de diseño4L
- Material labialPiel
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893468181
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general