Motion
17618
Sello de grasa - Sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.718 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño TL7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01300255
No. Fabricante 17618
Precio34.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa - Sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.718 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño TL7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01300255
No. Fabricante 17618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.718 pulg.
  • Ancho general
    0.359 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Mangas de desgaste compatibles
    99172;99174;99175;99180;99827;99828
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    TL7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311018760
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
17618 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good