Motion
18891
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.160 pulg. de diámetro exterior, 0.770 pulg. de ancho general, diseño CRWA31 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01300891
No. Fabricante 18891
Precio45.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.160 pulg. de diámetro exterior, 0.770 pulg. de ancho general, diseño CRWA31 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01300891
No. Fabricante 18891

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.160 pulg.
  • Ancho general
    0.770 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWA31
  • Tipo de diseño
    CRWA31
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311020695
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
18891 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Lápiz individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar (“doble labio”) y sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo