Motion
19012 KIT
Kit de sello de aceite - Sello y junta tórica, 1.893 pulg. Diámetro del eje, 2.533 pulg. D.E., 0.250 pulg. Ancho, borde de nitrilo
Artículo MI #01301028
No. Fabricante 19012 KIT
Precio177.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de sello de aceite - Sello y junta tórica, 1.893 pulg. Diámetro del eje, 2.533 pulg. D.E., 0.250 pulg. Ancho, borde de nitrilo
Artículo MI #01301028
No. Fabricante 19012 KIT
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
Precio177.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.533 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.893 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    0.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Junta y junta tórica
  • El kit consta de
    (1) 19010 Junta, (1) 450002 Retén, (1) 879982 Junta tórica
  • Material labial
    Nitrilo
  • Número de Upc del fabricante
    085311021050
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • UPC_NO
    085311021050

Descripción general

Descripción del fabricante
19012 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo