Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje1.875 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónLabio doble, elemento doble, con resorte
- Descripción Palabra claveDiseño D8
- Tipo de diseñoD8
- Número de Upc del fabricante085311154628
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones en las que se requiere la separación de dos medios.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Sellos de labio simples con resortes opuestos dobles (multilazo/de doble elemento) Pressfit (montado) en una caja.