Motion
23 X 9945
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - División, 71.000 pulg. de diámetro del eje, 73.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01301286
No. Fabricante 23 X 9945
Precio7,836.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - División, 71.000 pulg. de diámetro del eje, 73.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01301286
No. Fabricante 23 X 9945
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
Precio7,836.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    73.000 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    71.000 pulg.
  • Peso
    6.426 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 23
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    25003-9945
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X9945 MILL-DERECHA N SPLIT 71.000"ID
  • La familia de sellos de aceite divididos KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrilo) modelo 23 proporciona una abrasión moderada y una resistencia química moderada
  • Se requiere placa de cubierta
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"