Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.892 pulg.
- Ancho general0.294 pulg.
- Diámetro del eje1.945 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Tipo de diseñoTL6
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311021661
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos
Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera