Motion
19876
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.874 pulg. de diámetro exterior, 0.703 pulg. de ancho general, diseño C8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01301575
No. Fabricante 19876
Precio86.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.874 pulg. de diámetro exterior, 0.703 pulg. de ancho general, diseño C8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01301575
No. Fabricante 19876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.874 pulg.
  • Ancho general
    0.703 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico, inserto prensado
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Mangas de desgaste compatibles
    99199;99200;99834;99835
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de exclusión prensado
  • Tipo de diseño
    C8
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311022415
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de las ruedas del tractor, líneas de transmisión, equipos agrícolas

Descripción general

Descripción del fabricante
19876 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"