Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.125 pulg.
- Ancho general0.348 pulg.
- Diámetro del eje2.063 pulg.
- Peso0.38 lb
- Ancho0.348 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoJunta y sello
- El kit consta de(1) Junta 450194 , (1) Junta 542144
- Material labialNitrilo
- Número de Upc del fabricante085311023450
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- UPC_NO085311023450