Motion
21110
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.1250 pulg. de diámetro del eje, 2.880 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, diseño HMSA16 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01302089
No. Fabricante 21110
Precio65.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.1250 pulg. de diámetro del eje, 2.880 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, diseño HMSA16 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01302089
No. Fabricante 21110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.880 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.125 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA16
  • Tipo de diseño
    HMSA16
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311023702
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
21110 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal con identificación bridada invertida
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo