Motion
50289
Sello de aceite de cuero - Rígido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.787 pulg. de diámetro exterior, 0.531 pulg. de ancho general, diseño 5L , material labial de cuero
Artículo MI #01302241
No. Fabricante 50289
Precio60.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de cuero - Rígido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.787 pulg. de diámetro exterior, 0.531 pulg. de ancho general, diseño 5L , material labial de cuero
Artículo MI #01302241
No. Fabricante 50289
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
Su precio$60.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.787 pulg.
  • Ancho general
    0.531 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -50 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 5L
  • Tipo de diseño
    5L
  • Material labial
    Piel
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893468341
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
50289 SELLO DE ACEITE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good