Motion
24459
Sello de aceite de cuero - Rígido, 2.438 pulg. de diámetro del eje, 3.623 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño G2 , material labial de cuero
Artículo MI #01302994
No. Fabricante 24459
Precio47.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de cuero - Rígido, 2.438 pulg. de diámetro del eje, 3.623 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño G2 , material labial de cuero
Artículo MI #01302994
No. Fabricante 24459
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
Precio47.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.623 pulg.
  • Ancho general
    0.359 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.438 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -65 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño G2
  • Tipo de diseño
    G2
  • Material labial
    Piel
  • Número de Upc del fabricante
    085311026505
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.

Descripción general

Descripción del fabricante
24459 SELLO DE ACEITE
  • Lazo único
  • Sin carga de primavera
  • Carcasa de metal
  • Montado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo