Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.543 pulg.
- Ancho general0.290 pulg.
- Diámetro del eje2.474 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400600;400601;400604;400605
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Tipo de diseñoTL1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311026611
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos
Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera