Motion
TAMBOR SFGO ULTRA 46

Lubriplate Lubricants Co
SFGO ULTRA 46 DRUM

SFGO ULTRA 46, TAMBOR
Artículo MI #01303065
No. Fabricante SFGO ULTRA 46 DRUM
Precio5,676.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SFGO ULTRA 46 DRUM

SFGO ULTRA 46, TAMBOR
Artículo MI #01303065
No. Fabricante SFGO ULTRA 46 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,676.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire recíproco. También son lubricantes excelentes para sistemas hidráulicos, bombas, motores, cojinetes, cadenas y lubricadores de líneas aéreas.
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil •Superior resistencia a la oxidación •Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo
  • Punto de incendio
    271°C/520°F
  • Punto de inflamación
    249°C/480 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Viscosidad
    50
  • Índice de viscosidad
    134

Descripción general

Descripción del fabricante
L0916-062 ACEITE SFGO ULTRA46 FG TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo