Motion
24920
Sello de aceite de fieltro: sólido, 2.480 pulg. de diámetro del eje, 3.314 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño FF4 , material de borde de fieltro
Artículo MI #01303072
No. Fabricante 24920
Precio27.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de fieltro: sólido, 2.480 pulg. de diámetro del eje, 3.314 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño FF4 , material de borde de fieltro
Artículo MI #01303072
No. Fabricante 24920
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
Su precio$27.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.314 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.480 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -65 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño FF4
  • Tipo de diseño
    FF4
  • Material labial
    Sensación
  • Número de Upc del fabricante
    085311026918
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Son unidades principales de exclusión de suciedad

Descripción general

Descripción del fabricante
24920 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Sin carga de primavera
  • Lazo único
  • Totalmente ensamblado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo