Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.500 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Diámetro del eje2.500 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400650;400651;400654;400655;400659
- Mangas de desgaste compatibles99248;99250;99253;99840
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Tipo de diseñoCRWHA1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311027076
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
Descripción general
- SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
- El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
- Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa