Motion
25085
Sello de aceite de labio único - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.695 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño ALH1 , material de labio de caucho de silicona (MVQ)
Artículo MI #01303150
No. Fabricante 25085
Precio91.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.695 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño ALH1 , material de labio de caucho de silicona (MVQ)
Artículo MI #01303150
No. Fabricante 25085
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
Precio91.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.695 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Mangas de desgaste compatibles
    99248;99250;99253;99840
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio de acción
  • Tipo de diseño
    ALH1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de silicona (MVQ)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311027229
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -90 a 320 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
25085 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo