Motion
25146
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 4.938 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño CRWA22 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01303228
No. Fabricante 25146
Price$84.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 4.938 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño CRWA22 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01303228
No. Fabricante 25146
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
Price$84.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    4.938 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Details

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    CRWA22
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311027298
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Piñón, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
25146 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo