Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.250 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Diámetro del eje2.500 pulg.
- Peso0.80 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónEncapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño J1-KIT
- Tipo de diseñoJ1-KIT
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioSuperficie de sellado óptima para el labio
- Número de Upc del fabricante085311027304
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEn general, se denominan pernos en los tipos.
Descripción general
- Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.