Motion
25515
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 2.560 pulg. de diámetro del eje, 3.094 pulg. de diámetro exterior, 0.256 pulg. de ancho general, diseño HMA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01303240
No. Fabricante 25515
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 2.560 pulg. de diámetro del eje, 3.094 pulg. de diámetro exterior, 0.256 pulg. de ancho general, diseño HMA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01303240
No. Fabricante 25515

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.094 pulg.
  • Ancho general
    0.256 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.560 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Mangas de desgaste compatibles
    99254;99256;99841
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HMA7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311027472
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
25515 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo