Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.813 pulg.
- Ancho general0.415 pulg.
- Diámetro del eje2.625 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSellos de grasa para entornos muy contaminados
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño TL5
- Tipo de diseñoTL5
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioTres elementos de sellado, deflector de metal
- Número de Upc del fabricante085311027939
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje500 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio triple sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLa aplicación típica para el tipo Tl de uso intensivo es para condiciones severas como las flechas de disco.
Descripción general
- Serie de tres labios; carcasa metálica
- Sin carga de primavera
- Tres labios preformados (Multi-Lip)
- Montado.