Motion
22627-6799

Garlock Klozure
22627-6799

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 4.000 pulg. de diámetro del eje, 5.000 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho total, diseño modelo 53R2 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01303453
No. Fabricante 22627-6799
Precio179.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22627-6799

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 4.000 pulg. de diámetro del eje, 5.000 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho total, diseño modelo 53R2 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01303453
No. Fabricante 22627-6799
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
Su precio$179.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.000 pulg.
  • Ancho general
    0.906 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.000 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 240°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 53R2
  • Tipo de diseño
    Modelo 53R2
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labios dobles opuestos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53R2
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53R2X6799 MILL-RIGHT N CRS 4.000"ID
  • El sello de aceite de doble labio KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrilo) modelo 53R1 proporciona una resistencia moderada a la abrasión y a los productos químicos
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Labios opposa dobles para exclusión y retención
  • Muelle digital de acero inoxidable en ambos elementos
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
  • Fabricado en EE. UU.