Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado NLGI1
- Altura total15 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Vida útil4 años
- Peso38.00 lb
Detalles
- AplicaciónAplicaciones de congelador y temperatura fría que requieren un lubricante NLGI #1, NSF H1
- Tipo de baseComplejo de aluminio
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónGrasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída232°C/450 °F
- Punto de inflamación204°C/400 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Número de Upc del fabricante089215519705
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-60 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete1
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieSFL-1
- Rango de temperatura-60 a +350 °F
- TipoTemperatura extremadamente baja
- UPC_NO089215519705
- Viscosidad39
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 2.5 %
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente bombeabilidad a baja temperatura
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.