Motion
TAMBOR SFL-1
Grasa multiuso de la serie SFL - Composición de grasa de espesor complejo de sulfonato de calcio sintético para temperaturas extremadamente bajas, 1 grado NLGI, tamaño de 120 lb, recipiente de barril, grado alimentario, resistente al agua, de -60 a +350 °F
Artículo MI #01303489
No. Fabricante SFL-1 DRUM
Precio2,217.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie SFL - Composición de grasa de espesor complejo de sulfonato de calcio sintético para temperaturas extremadamente bajas, 1 grado NLGI, tamaño de 120 lb, recipiente de barril, grado alimentario, resistente al agua, de -60 a +350 °F
Artículo MI #01303489
No. Fabricante SFL-1 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,217.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    4 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de congelador y temperatura fría que requieren un lubricante NLGI #1, NSF H1
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    232°C/450 °F
  • Punto de inflamación
    204°C/400 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215419708
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    SFL-1
  • Rango de temperatura
    -60 a +350 °F
  • Tipo
    Temperatura extremadamente baja
  • UPC_NO
    089215419708
  • Viscosidad
    39
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
SFL-1 120LB TAMBOR L0197-039
  • NSF H1 registrado
  • Excelente bombeabilidad a baja temperatura
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento