Motion
CTG SFL-1
Grasa multiuso de la serie SFL: para uso general, sintética, composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, grado alimentario, resistente al agua, de -60 a +350 °F
Artículo MI #01303493
No. Fabricante SFL-1 CTG
Precio25.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie SFL: para uso general, sintética, composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, grado alimentario, resistente al agua, de -60 a +350 °F
Artículo MI #01303493
No. Fabricante SFL-1 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    4 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de congelador y temperatura fría que requieren un lubricante NLGI #1, NSF H1
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    232°C/450 °F
  • Punto de inflamación
    204°C/400 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215319701
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    40
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    SFL-1
  • Rango de temperatura
    -60 a +350 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215319701
  • Viscosidad
    39
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0197-098 GRASA SFL-1 13.5OZ CTG
  • NSF H1 registrado
  • Excelente bombeabilidad a baja temperatura
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento