Motion
22897-7419

Garlock Klozure
22897-7419

Sello de aceite - Sólido, 3.250 pulg. de diámetro del eje, 4.250 pulg. de diámetro exterior, 0.969 pulg. de ancho total, diseño modelo 53T2 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01303497
No. Fabricante 22897-7419
Precio167.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22897-7419

Sello de aceite - Sólido, 3.250 pulg. de diámetro del eje, 4.250 pulg. de diámetro exterior, 0.969 pulg. de ancho total, diseño modelo 53T2 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01303497
No. Fabricante 22897-7419
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
Precio167.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.250 pulg.
  • Ancho general
    0.969 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.250 pulg.
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 53T2
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labios dobles en tándem
  • Número de catálogo del fabricante
    22897-7419
  • Número de Upc del fabricante
    717744030506
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53T2
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53T2X7419 MILL-RIGHT N CRS 3.250"ID
  • Ideal para retención de grasa o exclusión por contaminación.