Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.876 pulg.
- Ancho general0.703 pulg.
- Diámetro del eje2.750 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónCon carcasa metálica, carga por resorte, múltiples labios, diseño.
- Descripción Palabra claveDiseño B5
- Tipo de diseñoB5
- Número de Upc del fabricante085311028554
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Múltiples labios
- Diseño totalmente ensamblado.