Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.506 pulg.
- Ancho general0.437 pulg.
- Diámetro del eje1.500 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 48
- Tipo de diseño48
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893468440
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general