Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.876 pulg.
- Ancho general0.610 pulg.
- Diámetro del eje2.875 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMSHA16
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio doble
- Número de Upc del fabricante085311029186
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 100 °C, -40 a 212 °F
- Tipo de selloLabio doble
- Sólido/DivididoSólido