Motion
28828
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.8750 pulg. de diámetro del eje, 4.125 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño HMSH12 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01303826
No. Fabricante 28828
Precio114.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.8750 pulg. de diámetro del eje, 4.125 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño HMSH12 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01303826
No. Fabricante 28828
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
Precio114.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.125 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.875 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSH12
  • Tipo de diseño
    HMSH12
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311029339
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje se encuentra contra el labio

Descripción general

Descripción del fabricante
28828 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal con estuche interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo