Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.501 pulg.
- Ancho general1.375 pulg.
- Diámetro del eje3.000 pulg.
- Peso0.97 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Tipo de diseñoCRWHA6
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311030236
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaPiñón, ejes