Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.939 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje3.000 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWA1
- Tipo de diseñoCRWA1
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311030243
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
- También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").