Motion
30148
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 5.750 pulg. de diámetro exterior, 0.840 pulg. de ancho general, diseño HMSA16 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01304123
No. Fabricante 30148
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 5.750 pulg. de diámetro exterior, 0.840 pulg. de ancho general, diseño HMSA16 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01304123
No. Fabricante 30148
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.750 pulg.
  • Ancho general
    0.840 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.000 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA16
  • Tipo de diseño
    HMSA16
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311030267
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
30148 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal con identificación bridada invertida
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo