Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje3.109 pulg.
- Peso0.873 lb
- Ancho0.500 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoJunta, manguito de desgaste y junta
- El kit consta de(1) junta 502253 , (2) junta 450154 , (1) manguito 502198
- Material labialNitrilo
- Número de Upc del fabricante085311030755
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F