Motion
31390
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.109 pulg. de diámetro del eje, 4.444 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, diseño J1-KIT , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01304261
No. Fabricante 31390
Precio74.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.109 pulg. de diámetro del eje, 4.444 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho general, diseño J1-KIT , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01304261
No. Fabricante 31390
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
Precio74.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.444 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.109 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Encapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño J1-KIT
  • Tipo de diseño
    J1-KIT
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311030809
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    En general, se denominan pernos en los tipos.

Descripción general

Descripción del fabricante
31390 SELLO DE ACEITE
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo