Motion
TT 1480HFD20C FLUID CPLG SIN ENGRANAJE CPLG

FALK
TT 1480HFD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 1480, 21.6500 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: Retardo, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFD20
Artículo MI #01304551
No. Fabricante TT 1480HFD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Price$41,603.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TT 1480HFD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 1480, 21.6500 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: Retardo, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFD20
Artículo MI #01304551
No. Fabricante TT 1480HFD20C FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
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
Su precio$41,603.64/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    21.6500 pulg.
  • Distancia entre ejes
    16.1600 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    1480
  • Diámetro máximo del orificio
    4-1/8 (llave cuadrada) pulg., 4-3/4 (llave rectangular) pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del eje
    20
  • Peso
    429.00 lb

Details

  • Tipo de llenado
    Retraso
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    HFD20
  • UPC_NO
    782934187124

Descripción general

Descripción del fabricante
1480 HFD 20 FLUIDO CPLG