Motion
34387
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.438 pulg. de diámetro del eje, 4.757 pulg. de diámetro exterior, 0.859 pulg. de ancho general, diseño SCOT1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01304716
No. Fabricante 34387
Precio102.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.438 pulg. de diámetro del eje, 4.757 pulg. de diámetro exterior, 0.859 pulg. de ancho general, diseño SCOT1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01304716
No. Fabricante 34387
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
Precio102.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.757 pulg.
  • Ancho general
    0.859 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.438 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Conjunto unificado de 1 pieza con sello de baño de aceite de múltiples labios e Integra
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SCOT1
  • Tipo de diseño
    SCOT1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311031981
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para obtener información sobre la aplicación, instrucciones de instalación e intercambios, consulte el catálogo de Skf n.o 457601

Descripción general

Descripción del fabricante
34387 SELLO ESCOTÁSICO
  • El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo