Motion
55152
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.780 pulg. de diámetro exterior, 0.390 pulg. de ancho general, diseño X, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01304749
No. Fabricante 55152
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 6.780 pulg. de diámetro exterior, 0.390 pulg. de ancho general, diseño X, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01304749
No. Fabricante 55152
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.780 pulg.
  • Ancho general
    0.390 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.500 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño X
  • Tipo de diseño
    X
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311038225
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Uso común en equipos agrícolas

Descripción general

Descripción del fabricante
55152 SELLO DE ACEITE
  • Serie de sellos de labios externos
  • Diseños de encaje a presión en eje o husillo con orificio de contacto del elemento de sellado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo