Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.842 pulg.
- Ancho general0.906 pulg.
- Diámetro del eje3.500 pulg.
- Peso0.55 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWHA2
- Tipo de diseñoCRWHA2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311032421
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
Descripción general
- Estuche metálico con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
- También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").