Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.813 pulg.
- Ancho general0.906 pulg.
- Diámetro del eje3.625 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Descripción de construcciónConjunto unificado de 1 pieza con sello de baño de aceite de múltiples labios e Integra
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SCOT1
- Tipo de diseñoSCOT1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311033053
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara obtener información sobre la aplicación, instrucciones de instalación e intercambios, consulte el catálogo de Skf n.o 457601
Descripción general
- El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.